Legrand - CX3 moduláris kontaktor 25A 24V 4Z - karral SX071312 - 412517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 20-26 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064125178
Sonepar cikkszám
SX071312
Gyártói cikkszám
412517
Gyártói típuskód
CX3 412517
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
20-26 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
2100 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2200 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Beépítési mélység:
44 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP2X