Legrand - CX3 moduláris kontaktor 63A 24V 2Z - karral SX071311 - 412516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 20-26 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064125161
Sonepar cikkszám
SX071311
Gyártói cikkszám
412516
Gyártói típuskód
CX3 412516
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
20-26 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
8000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
4700 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
5000 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1700 VA
Beépítési mélység:
44 mm
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP2X