Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1 Ny SX071325 - 412909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531469
Sonepar cikkszám
SX071325
Gyártói cikkszám
412909
Gyártói típuskód
CX3 412909
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 moduláris nyomógomb 1 Ny