Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1Ny + piros LED 110/400V ~ IP20 SN101903 - 412940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 110-400 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970795342
Sonepar cikkszám
SN101903
Gyártói cikkszám
412940
Gyártói típuskód
CX3 412940
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
110-400 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 moduláris nyomógomb 1Ny + piros LED 110/400V ~ IP20