Legrand - CX3 moduláris nyomógomb 1Ny + piros LED 12/48V ~/= SX071331 - 412919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 12-48 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970795281
Sonepar cikkszám
SX071331
Gyártói cikkszám
412919
Gyártói típuskód
CX3 412919
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
12-48 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 moduláris nyomógomb 1Ny + piros LED 12/48V ~/=