Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 Moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 12/48V ~/= IP20 SN122826 - 412918

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 Moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 12/48V ~/= IP20 SN122826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 12-48 V

  • Kapcsolóáram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122826

Gyártói cikkszám

412918

Gyártói típuskód

CX3 412918

Lencse színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

12-48 V

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Fényforrás max. teljesítménye:

0.12 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség (IP):

IP20

CX3 Moduláris nyomógomb 1Z + zöld LED 12/48V ~/= IP20