Legrand - CX3 moduláris nyomókapcsoló 1 Z + 1 Ny IP30 SX071327 - 412911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531827
Sonepar cikkszám
SX071327
Gyártói cikkszám
412911
Gyártói típuskód
CX3 412911
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 moduláris nyomókapcsoló 1 Z + 1 Ny IP30