Legrand - CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Z + zöld LED 110/400V ~ SX071330 - 412914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 110-400 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531971
Sonepar cikkszám
SX071330
Gyártói cikkszám
412914
Gyártói típuskód
CX3 412914
Lencse színe:
zöld
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
110-400 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 moduláris nyomókapcsoló 1Z + zöld LED 110/400V ~