Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris váltókapcsoló 2P 32A SX071324 - 412901

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris váltókapcsoló 2P 32A SX071324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970531315

Sonepar cikkszám

SX071324

Gyártói cikkszám

412901

Gyártói típuskód

CX3 412901

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.384 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

380 V

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség (IP):

IP20

CX3 moduláris váltókapcsoló 2P 32A