Legrand - CX3 nyomókapcsoló Ny (zöld) + Z (piros) IP20 SN066858 - 412916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Gomb színe - piros/zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066858
Gyártói cikkszám
412916
Gyártói típuskód
CX3 412916
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
piros/zöld
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
CX3 nyomókapcsoló Ny (zöld) + Z (piros)