Legrand - CX3 okos impulzusrelé (végrehajtó) 1 modul széles 1x NO (záró kontaktus) kimenet 16A bézs SN145603 - 412170FI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 240-240 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145603
Gyártói cikkszám
412170FI
Gyártói típuskód
412170FI
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
240-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3840 W
Max. fénycsőterhelés:
3000 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
100-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A