Legrand - CX3 okos kontaktor (végrehajtó) 1 modul széles, 1x NO (záró kontatus) kimenet, 20Ax bézs IP3X SX075879 - 412171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 100-240 V
Névleges feszültség - 240-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075879
Gyártói cikkszám
412171
Gyártói típuskód
412171
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
100-240 V
Névleges feszültség:
240-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4800 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
2400 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP3X