Legrand - CX3 okos mérőközpont 1 db zárt áramváltóval szállítva IP20 SX075877 - 412030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 72 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075877
Gyártói cikkszám
412030
Gyártói típuskód
412030
Névleges áram (In):
72 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-240 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
5
Szélesség:
90 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Mélység:
77 mm
Magasság:
83 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
4