Legrand - CX3 okos túlterhelés szabályzó áramváltóval szerelve 1 modul széles SX102565 - 412172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - energia-számláló
Csatlakozási mód - direkt
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971961920
Sonepar cikkszám
SX102565
Gyártói cikkszám
412172
Gyártói típuskód
412172
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
energia-számláló
Csatlakozási mód:
direkt
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Nem
Pontossági osztály:
1
CX3 okos túlterhelés szabályzó áramváltóval szerelve 1 modul széles