Legrand - CX3 segédérintkező tartott jellel SX071307 - 412437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 0.5
Funkció - távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064124379
Sonepar cikkszám
SX071307
Gyártói cikkszám
412437
Gyártói típuskód
CX3 412437
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0.5
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
CX3 segédérintkező tartott jellel