Legrand - DALI tápegység RGB LED vezérlőkhöz, 230V, 250 mA, 16 V SX067366 - 003515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kimeneti áram - 250 mA
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067366
Gyártói cikkszám
003515
Gyártói típuskód
Lexic 003515
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kimeneti áram:
250 mA
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Az ellátható vonalak száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
DALI tápegység RGB LED vezérlőkhöz, 230V, 250 mA, 16 V