Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - DCX-M átkötő készlet 100 - 125A SX072674 - 431161

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DCX-M átkötő készlet 100 - 125A SX072674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064311618

Sonepar cikkszám

SX072674

Gyártói cikkszám

431161

Gyártói típuskód

431161

Primeráram:

125 A

DCX-M átkötő készlet 100 - 125A