Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DCX-M átkötő készlet 1600A SX072675 - 431162

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DCX-M átkötő készlet 1600A SX072675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 1600 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064311625

Sonepar cikkszám

SX072675

Gyártói cikkszám

431162

Gyártói típuskód

431162

Primeráram:

1600 A

DCX-M átkötő készlet 1600A