Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - DCX-M átkötő készlet 40 - 63A SX072673 - 431160

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DCX-M átkötő készlet 40 - 63A SX072673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064311601

Sonepar cikkszám

SX072673

Gyártói cikkszám

431160

Gyártói típuskód

431160

Primeráram:

63 A

DCX-M átkötő készlet 40 - 63A