Legrand - DCX-M dupla zárszerkezet 1000 - 1250 A SX072687 - 431178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064311786
Sonepar cikkszám
SX072687
Gyártói cikkszám
431178
Gyártói típuskód
431178
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DCX-M dupla zárszerkezet 1000 - 1250 A