Legrand - DCX-M dupla zárszerkezet 200 - 400 A SX072685 - 431176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064311762
Sonepar cikkszám
SX072685
Gyártói cikkszám
431176
Gyártói típuskód
431176
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DCX-M dupla zárszerkezet 200 - 400 A