Legrand - DCX-M dupla zárszerkezet 40 - 160 A SX072684 - 431175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064311755
Sonepar cikkszám
SX072684
Gyártói cikkszám
431175
Gyártói típuskód
431175
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DCX-M dupla zárszerkezet 40 - 160 A