Nem visszaküldhető

Legrand - DCX-M extra hosszú rúd 40 - 160A SX072667 - 431150

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DCX-M extra hosszú rúd 40 - 160A SX072667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 187 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064311502

Sonepar cikkszám

SX072667

Gyártói cikkszám

431150

Gyártói típuskód

431150

Hosszúság:

187 mm

DCX-M extra hosszú rúd 40 - 160A