Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DCX-M segédérintkező 1250A-ig - 2Z+2Ny SX072670 - 431156

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DCX-M segédérintkező 1250A-ig - 2Z+2Ny SX072670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064311564

Sonepar cikkszám

SX072670

Gyártói cikkszám

431156

Gyártói típuskód

431156

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

DCX-M segédérintkező 1250A-ig - 2Z+2Ny