Legrand - DCX-M szimpla zárszerkezet 40 - 160 A SX072679 - 431170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064311700
Sonepar cikkszám
SX072679
Gyártói cikkszám
431170
Gyártói típuskód
431170
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DCX-M szimpla zárszerkezet 40 - 160 A