Legrand - DCX-M szimpla zárszerkezet 630 - 800 A SX072681 - 431172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064311724
Sonepar cikkszám
SX072681
Gyártói cikkszám
431172
Gyártói típuskód
431172
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DCX-M szimpla zárszerkezet 630 - 800 A