Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96) GT71459 - 014668

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96) GT71459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060146689

Sonepar cikkszám

GT71459

Gyártói cikkszám

014668

Gyártói típuskód

EMDX3 014668

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Igen

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96)