Legrand - Digitális volt, amper, frekvencia multifunkc mérő GT73834 - 004676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046767
Sonepar cikkszám
GT73834
Gyártói cikkszám
004676
Gyártói típuskód
LEXIC 004676
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Digitális volt, amper, frekvencia multifunkc mérő