Legrand - Dimmer 0-10V nyomógombos SN015748 - 067080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - modulhordozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060670801
Sonepar cikkszám
SN015748
Gyártói cikkszám
067080
Gyártói típuskód
Céliane 067080
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
40-600 W
Halogénmentes:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
100-240 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm