Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer 100-1000W izzóhoz fehér GT33191 - 770060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 100-1000W izzóhoz fehér GT33191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067700600

Sonepar cikkszám

GT33191

Gyártói cikkszám

770060

Gyártói típuskód

Valena 770060

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

100-1000 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Dimmer 100-1000W izzóhoz fehér