Legrand - Dimmer 100-5000W univerzális G67014 - 040083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060400835
Sonepar cikkszám
G67014
Gyártói cikkszám
040083
Gyártói típuskód
040083
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Készülék mélysége:
122 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
181 mm
Készülék magassága:
232 mm