Legrand - Dimmer 1000VA elektronikus előtétes fénycsőhöz GT54216 - 003660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060036607
Sonepar cikkszám
GT54216
Gyártói cikkszám
003660
Gyártói típuskód
LEXIC 003660
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
10-1000 W
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
10-1000 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
48.9 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
1-10 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
83 mm