Legrand - Dimmer 3-400 W izzóhoz nyomógombos SN006365 - 752062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - egyéb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970465214
Sonepar cikkszám
SN006365
Gyártói cikkszám
752062
Gyártói típuskód
Valena InMatic 752062
Működtetés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges kapacitív terhelés:
3-400 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
3-400 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
32.1 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
90-253 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
47-63 Hz
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm