Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer 300W izzóhoz halogénhez keret nélk fehér G44732 - 086168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 300W izzóhoz halogénhez keret nélk fehér G44732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060861681

Sonepar cikkszám

G44732

Gyártói cikkszám

086168

Gyártói típuskód

Oteo 086168

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

40-300 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

22 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

207-245 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

47-53 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Készülék szélessége:

60 mm

Készülék magassága:

60 mm

Dimmer 300W izzóhoz halogénhez keret nélk fehér