Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer 300W izzóhoz nyomógombos GT62057 - 067085

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 300W izzóhoz nyomógombos GT62057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060670856

Sonepar cikkszám

GT62057

Gyártói cikkszám

067085

Gyártói típuskód

Céliane 067085

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Igen

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

40 mm

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

38.7 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; %Dimmer 300W izzóhoz nyomógombos