Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer 300W LED-hez is tekerőgombos elefántcsont SN127781 - 774163

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 300W LED-hez is tekerőgombos elefántcsont SN127781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127781

Gyártói cikkszám

774163

Gyártói típuskód

Valena 774163

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

5-300 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges kapacitív terhelés:

5-70 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

54 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Dimmer 300W LED-hez is tekerőgombos elefántcsont