Legrand - Dimmer 40-400 W izzóhoz nyomógombos Valena fehér GT33527 - 770062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Mellékállomás bemenetek - Nem
Használható billentyűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700624
Sonepar cikkszám
GT33527
Gyártói cikkszám
770062
Gyártói típuskód
Valena 770062
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-0 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20