Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer 40-400W izzóhoz bézs köröm nélkül GT87244 - 665215

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 40-400W izzóhoz bézs köröm nélkül GT87244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066652153

Sonepar cikkszám

GT87244

Gyártói cikkszám

665215

Gyártói típuskód

Niloé 665215

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

20-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Készülék mélysége:

55.1 mm

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Dimmer 40-400W izzóhoz bézs köröm nélkül