Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer 40- 400W izzóhoz és halogénhez 2mod GT41572 - 078401

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer  40- 400W izzóhoz és halogénhez 2mod GT41572

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060784010

Sonepar cikkszám

GT41572

Gyártói cikkszám

078401

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078401

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

332.7 mm

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Készülék szélessége:

45.1 mm

Készülék magassága:

45.1 mm

Dimmer 40- 400W izzóhoz és halogénhez 2mod