Legrand - Dimmer 40-400W izzóhoz GT57180 - 067043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - köztes csatlakozó
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Mellékállomás bemenetek - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060670436
Sonepar cikkszám
GT57180
Gyártói cikkszám
067043
Gyártói típuskód
Céliane 067043
Összeállítás:
köztes csatlakozó
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Készülék mélysége:
39.7 mm
Vezérlő feszültség:
100-240 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
40.5 mm
Készülék magassága:
50 mm