Legrand - Dimmer 40-400W izzóhoz halogénhez keret nélk fehér SN131192 - 086068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131192
Gyártói cikkszám
086068
Gyártói típuskód
Oteo 086068
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
induktív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
40-300 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
22 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
207-245 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
47-53 Hz
Érkeresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Készülék szélessége:
60 mm
Készülék magassága:
60 mm