Legrand - Dimmer 40-400W izzóhoz nyomógombos SN003598 - 067083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - modulhordozó
Mellékállomás bemenetek - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060670832
Sonepar cikkszám
SN003598
Gyártói cikkszám
067083
Gyártói típuskód
Céliane 067083
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
modulhordozó
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
40.7 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
100-240 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm