Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer 40-600W izzóhoz nyomógombos GT58118 - 067082

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 40-600W izzóhoz nyomógombos GT58118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - modulhordozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060670825

Sonepar cikkszám

GT58118

Gyártói cikkszám

067082

Gyártói típuskód

Céliane 067082

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

induktív teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

modulhordozó

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

40-600 W

Halogénmentes:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

38.7 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45.1 mm

Készülék magassága:

45.1 mm

Dimmer 40-600W izzóhoz nyomógombos