Legrand - Dimmer 400W izzóhoz fehér, izzó, halogén, komp., LED, 2 vez. SN004517 - 665114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066651149
Sonepar cikkszám
SN004517
Gyártói cikkszám
665114
Gyártói típuskód
Niloé 665114
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
55.1 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
90-254 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
47-63 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm