Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer 400W izzóhoz GT55540 - 067084

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer 400W izzóhoz GT55540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - egyéb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670849

Sonepar cikkszám

GT55540

Gyártói cikkszám

067084

Gyártói típuskód

Céliane 067084

Működtetés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

antracit

Névleges feszültség:

100240-100240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Készülék mélysége:

32.7 mm

Vezérlő feszültség:

90-254 V

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45.1 mm

Készülék magassága:

45.1 mm

Dimmer 400W izzóhoz