Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer 600W izzó- és halogénlámpákhoz moduláris GT17647 - 003659

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dimmer   600W izzó- és halogénlámpákhoz moduláris GT17647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - ohmikus teher

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060036591

Sonepar cikkszám

GT17647

Gyártói cikkszám

003659

Gyártói típuskód

LEXIC 003659

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

ohmikus teher

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

110-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

kattintó rögzítés

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

40-600 W

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

66.1 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

110-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

83 mm

Dimmer 600W izzó- és halogénlámpákhoz moduláris