Legrand - Dimmer burkolat, forgatógombos fehér SN019405 - 754880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970462312
Sonepar cikkszám
SN019405
Gyártói cikkszám
754880
Gyártói típuskód
Valena Life 754880
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
55 mm
Magasság:
54.5 mm
Mélység:
18.8 mm