Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dimmer BUS táp 3660/71-hez GT54217 - 003680

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Dimmer  BUS táp 3660/71-hez GT54217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 150 mA

  • Modulszélesség - 2

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060036805

Sonepar cikkszám

GT54217

Gyártói cikkszám

003680

Gyártói típuskód

LEXIC 003680

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kimeneti áram:

150 mA

Modulszélesség:

2

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Az ellátható vonalak száma:

8

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Dimmer BUS táp 3660/71-hez