Legrand - Dimmer fehér, minden lámpatípushoz, 2 vezetékes SN015547 - 752160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970465092
Sonepar cikkszám
SN015547
Gyártói cikkszám
752160
Gyártói típuskód
Valena Life 752160
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
5-300 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges kapacitív terhelés:
5-300 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
5-300 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
32 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
90-243 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
47-63 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm