Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dimmer moduláris el előtéthez 0-10V 500VA 2 DIN GT61937 - 003656

MásolásMásolás
Legrand - Dimmer moduláris el előtéthez 0-10V 500VA 2 DIN GT61937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060036560

Sonepar cikkszám

GT61937

Gyártói cikkszám

003656

Gyártói típuskód

Céliane 003656

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

egyéb

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Dimmer moduláris el előtéthez 0-10V 500VA 2 DIN